Motion
L1125 CINTA MÉTRICA DE FUERZA DE CHOQUE,25'X1-3/16

Lufkin - Tape Measure
L1125 SHOCKFORCE TAPE MEASURE,25'X1-3/16

Cinta de hoja amarilla/negra de 25' x 1-3/16" Mide 1/16 y 1/8" de graduación, Estilo de graduación en pulgadas
Artículo MI #09021351
No. Fabricante L1125 SHOCKFORCE TAPE MEASURE,25'X1-3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lufkin - Tape Measure
L1125 SHOCKFORCE TAPE MEASURE,25'X1-3/16

Cinta de hoja amarilla/negra de 25' x 1-3/16" Mide 1/16 y 1/8" de graduación, Estilo de graduación en pulgadas
Artículo MI #09021351
No. Fabricante L1125 SHOCKFORCE TAPE MEASURE,25'X1-3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    1/16|1/8 pulg.
  • Longitud destacada
    14.00 pies, 4.27 m

Detalles

  • Clip para cinturón
  • Color de la cuchilla
    Amarillo/negro
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material de la caja
    Poliestireno
  • Color
    Naranja/Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Nailon
  • Estilo de graduación
    Pulgadas
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
L1125 CINTA MÉTRICA DE FUERZA DE CHOQUE,25'X1-3/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo