Motion
CINTA DE FUERZA DE CHOQUE L1135CME , 10M/33'X1-3/16"

Lufkin - Tape Measure
L1135CME SHOCKFORCE TAPE,10M/33'X1-3/16"

Cinta de hoja amarilla/negra de 35' x 1-3/16" Mide 1/16 y 1/8" de graduación, 1mm de graduación, 1 cm de graduación, Estilo de graduación en pulgadas/métrico
Artículo MI #09021356
No. Fabricante L1135CME SHOCKFORCE TAPE,10M/33'X1-3/16"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lufkin - Tape Measure
L1135CME SHOCKFORCE TAPE,10M/33'X1-3/16"

Cinta de hoja amarilla/negra de 35' x 1-3/16" Mide 1/16 y 1/8" de graduación, 1mm de graduación, 1 cm de graduación, Estilo de graduación en pulgadas/métrico
Artículo MI #09021356
No. Fabricante L1135CME SHOCKFORCE TAPE,10M/33'X1-3/16"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    1.00 cm, 1/16|1/8 pulg.
  • Longitud destacada
    14.00 pies, 4.27 m

Detalles

  • Clip para cinturón
  • Color de la cuchilla
    Amarillo/negro
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material de la caja
    Poliestireno
  • Color
    Naranja/Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Nailon
  • Estilo de graduación
    Pulgadas/métrico
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE FUERZA DE CHOQUE L1135CME , 10M/33'X1-3/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo