Motion
M57RPNN CORTADOR,PLÁSTICO,7",DE ALTA RESISTENCIA

Crescent Wrench
M57RPNN CUTTER,PLASTIC,7",HEAVY DUTY

ALICATE DE CORTE DE JUNTA SÓLIDA 7" HD
Artículo MI #09021388
No. Fabricante M57RPNN CUTTER,PLASTIC,7",HEAVY DUTY
Precio90.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Crescent Wrench
M57RPNN CUTTER,PLASTIC,7",HEAVY DUTY

ALICATE DE CORTE DE JUNTA SÓLIDA 7" HD
Artículo MI #09021388
No. Fabricante M57RPNN CUTTER,PLASTIC,7",HEAVY DUTY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio90.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    0.4063 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    31/64 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    29/32 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Rango de longitud total
    6" - 8.9"

Detalles

  • Capacidad
    8 AWG
  • Estilo de fresa
    Trabajo pesado
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Código PSC
    5110
  • Tipo
    Alicates de corte

Descripción general

Descripción del fabricante
M57RPNN CORTADOR,PLÁSTICO,7",DE ALTA RESISTENCIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo