Motion
14068
Linterna de rescate Sidewinder
Artículo MI #09024855
No. Fabricante 14068
Precio253.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de rescate Sidewinder
Artículo MI #09024855
No. Fabricante 14068
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
Precio253.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Longitud
    2.34 pulg.
  • Peso
    5.02 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Coyote
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1175 cd
  • Emisión de luz completa
    55 lm
  • Características y beneficios
    • Durabilidad excepcional y resistencia al agua IPX7 • Versatilidad de la batería que permite sustituirla y utilizarla en temperaturas extremas • Fijación a tu vehículo para disfrutar de una iluminación manos libres • Cuerpo inclinable de 185 grados para que puedas apuntar la luz donde la necesites • Luz blanca de 55 lúmenes con distancia del haz de 69 metros • Cambia al modo Bajo durante 100 horas de funcionamiento • LED blancos, verdes, azules e infrarrojos • Cada LED tiene 4 niveles de brillo
  • Incluye
    (2) baterías alcalinas "AA", montaje en E
  • Color de bombilla LED
    Blanco, azul, verde, IR
  • Número de Upc del fabricante
    80926140684
  • Salida de luz máxima
    55 lm
  • Modelo
    Linterna militar
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • UPC_NO
    080926140684
  • Garantía
    Un año

Descripción general

Descripción del fabricante
14068 RESCATE DE DEVANADOR LATERAL - BLANCO C4 LED,
  • Durabilidad excepcional y resistencia al agua IPX7
  • La versatilidad de la batería significa reemplazos listos y funcionamiento en temperaturas extremas
  • Acóplelo a su molle para una iluminación manos libres
  • Cuerpo con inclinación de 185 grados para que pueda apuntar la luz donde la necesite
  • Luz blanca de 55 lúmenes con distancia del haz de 69 metros
  • Cambie al modo Bajo durante 100 horas de funcionamiento
  • LED blancos, verdes, azules e IR
  • Cada LED tiene 4 niveles de brillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron