Motion
14533
Linterna Sidewinder Compact II Aviation Model Angle Head
Artículo MI #09024886
No. Fabricante 14533
Precio246.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna Sidewinder Compact II Aviation Model Angle Head
Artículo MI #09024886
No. Fabricante 14533
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
Precio246.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Longitud
    3 pulg.
  • Peso
    2.4 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Coyote
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1000 cd
  • Emisión de luz completa
    47 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    40 horas
  • Características y beneficios
    • Ultracompacto a 3 pulgadas y ligero a 2.4 onzas • Durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo excepcionales • Móntelo en el casco o fíjelo a tu molle para una iluminación manos libres • Cuerpo inclinable de 185 grados para que puedas apuntar la luz donde la necesites • Luz blanca de 55 lúmenes con distancia del haz de 69 metros • Cambia al modo Bajo durante 70 horas de funcionamiento • LED blancos, verdes, azules e infrarrojos • Cada LED tiene 4 niveles de brillo
  • Incluye
    (1) Batería alcalina "AA", montaje NVG (funciona con casco de ala giratoria HGU-84)
  • Color de bombilla LED
    Blanco, azul, verde, IR
  • Número de Upc del fabricante
    80926145337
  • Salida de luz máxima
    47 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    40 horas
  • Modelo
    Linterna militar
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • UPC_NO
    080926145337
  • Garantía
    Un año

Descripción general

Descripción del fabricante
14533 DEVANADOR LATERAL COMPACTO II AVIACIÓN
  • Ultracompacto a 3 pulgadas y ligero a 2.4 onzas
  • Durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo excepcionales
  • Móntelo en el casco o fíjelo a su molle para una iluminación manos libres
  • Cuerpo con inclinación de 185 grados para que pueda apuntar la luz donde la necesite
  • Luz blanca de 55 lúmenes con distancia del haz de 69 metros
  • Cambie al modo Bajo durante 70 horas de funcionamiento
  • LED blancos, verdes, azules e IR
  • Cada LED tiene 4 niveles de brillo