Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaPropiedad exclusiva
- Longitud3.2 pulg.
- Peso1.9 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaIones de litio
- Tensión de la batería3.7 V
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoPolicarbonato
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz500 cd
- Emisión de luz completa70 lm (alto), 0.5 lm
- Tiempo de ejecución completo3.5 horas (alto), 24 horas
- Características y beneficios• LED blanco de 70 lúmenes más iluminación LED roja para visión nocturna • Ideal para portapapeles en un entorno industrial • Elija el modo bajo para 24 horas de luz blanca • La carcasa de polímero es duradera y ligera • Se carga completamente en 2.5 horas • Modos alto y bajo en luz blanca y roja • Utilice la iluminación LED roja para leer mapas por la noche o úsela mientras acampa
- IncluyeBatería recargable, cable de carga de CA 120V
- Color de bombilla LEDBlanco, rojo
- Número de Upc del fabricante80926611269
- Salida de luz máxima70 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento24 horas
- ModeloClip manos libres en linterna
- Número de baterías1
- Linterna recargableRecargable
- Recargable o recargableRecargable
- Características de resistenciaIPX4
- UPC_NO080926611269
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- LED blanco de 70 lúmenes más iluminación LED roja para visión nocturna
- Ideal para portapapeles en un entorno industrial
- Elija el modo bajo para 24 horas de luz blanca
- La carcasa de polímero es duradera y ligera
- Se carga completamente en 2.5 horas
- Modos Alto y Bajo en luz blanca y roja
- Use la iluminación LED roja para leer mapas por la noche o úselo mientras acampa