Motion
61425
Faros LED Enduro Pro Spot/Flood con LED blancos y verdes
Artículo MI #09025393
No. Fabricante 61425
Precio54.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faros LED Enduro Pro Spot/Flood con LED blancos y verdes
Artículo MI #09025393
No. Fabricante 61425
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
Precio54.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Peso
    3.4 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Coyote
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    2250 cd
  • Emisión de luz completa
    200 lm (alto), 75 lm (med), 15 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    6 horas (alto), 14 horas (medicamento), 38 horas
  • Características y beneficios
    • 200 lúmenes y 95m haces • Cabezal inclinable de 45 grados, especialmente práctico para leer • Elija el modo bajo para 38 horas de funcionamiento • Resistente al agua IPX4 • Admite baterías alcalinas o de litio • Estructura termoplástica duradera • Resistencia a impactos probada 2m
  • Incluye
    (3) pilas alcalinas "AAA", correa elástica para la cabeza
  • Color de bombilla LED
    Blanco, verde
  • Número de Upc del fabricante
    80926614253
  • Salida de luz máxima
    200 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    38 horas
  • Modelo
    Faros industriales
  • Número de baterías
    3
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926614253
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
61425 ENDURO PRO -INCLUYE 3 AAA
  • 200 lúmenes y 95m haces
  • Cabezal inclinable de 45 grados, especialmente práctico para leer
  • Elija el modo bajo para un tiempo de funcionamiento de 38 horas
  • IPX4 resistente al agua
  • Acepta baterías alcalinas o de litio
  • Construcción termoplástica duradera
  • Resistencia a impactos 2m probada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo