Motion
61601
Faros recargables de punto e inundación USB de doble embrague
Artículo MI #09025397
No. Fabricante 61601
Price$93.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faros recargables de punto e inundación USB de doble embrague
Artículo MI #09025397
No. Fabricante 61601
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
Su precio$93.03/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Peso
    3.7 oz

Details

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Polímero de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Polímero
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1700 cd
  • Emisión de luz completa
    125 lm (alto), 30 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3.5 horas (alto), 10 horas
  • Características y beneficios
    • Haz de foco de 125 lúmenes en altura con haz de 82 metros • Elige el haz de proyección para trabajar a la distancia del brazo en un ajuste alto o bajo • La tapa frontal se gira para facilitar la funcionalidad, incluso con guantes • El cabezal inclinable reduce la fatiga del cuello y no cegará a tus compañeros de trabajo • Construcción de polímero resistente a impactos • Resistente al agua IPX4 • Recargable por USB
  • Incluye
    Batería recargable, correas elásticas y de casco, cable USB
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926616011
  • Salida de luz máxima
    125 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    10 horas
  • Modelo
    Faros recargables
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926616011
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DOBLE 61601 USB - NEGRO
  • Haz puntual de 125 lúmenes en altura con haz de 82 metros
  • Elija el haz de inundación para trabajar a la distancia del brazo en un ajuste alto o bajo
  • La tapa de la cara gira para facilitar la funcionalidad, incluso con guantes
  • La inclinación de la cabeza reduce la fatiga del cuello y no cegará a sus compañeros de trabajo
  • Construcción de polímero resistente a los impactos y duradero
  • IPX4 resistente al agua
  • Recargable por USB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo