Motion
61608
Faro alcalino de punto de doble embrague e inundación
Artículo MI #09025402
No. Fabricante 61608
Precio77.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faro alcalino de punto de doble embrague e inundación
Artículo MI #09025402
No. Fabricante 61608

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio77.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Longitud
    2.5 pulg.
  • Peso
    4.2 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Polímero
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1700 cd
  • Emisión de luz completa
    125 lm (alto), 30 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3.5 horas (alto), 18 horas
  • Características y beneficios
    • Haz puntual de 125 lúmenes en altura con haz de 82 metros • Elige el haz inundado para trabajar a la distancia del brazo en un ajuste alto o bajo • La tapa frontal se gira para facilitar la funcionalidad, incluso con guantes • Elige el modo bajo para un tiempo de funcionamiento de 10 horas • Funciona con pilas desechables AAA • El cabezal inclinable reduce la fatiga del cuello • El cuerpo equilibrado y de perfil bajo proporciona la máxima comodidad
  • Incluye
    (3) pilas alcalinas AAA, correas elásticas y de casco
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926616080
  • Salida de luz máxima
    125 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    18 horas
  • Modelo
    Faros de uso general
  • Número de baterías
    3
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926616080
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
61608 EMBRAGUE DOBLE ALCALINO - NEGRO
  • Haz puntual de 125 lúmenes en altura con haz de 82 metros
  • Elija el haz de inundación para trabajar a la distancia del brazo en un ajuste alto o bajo
  • La tapa de la cara gira para facilitar la funcionalidad, incluso con guantes
  • Elija el modo bajo para un tiempo de funcionamiento de 10 horas
  • Funciona con pilas desechables AAA
  • La cabeza inclinable reduce la fatiga del cuello
  • Cuerpo equilibrado y de perfil bajo que proporciona la máxima comodidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good