Motion
61706
Faros Bandit, recargables por USB con LED blanco y rojo
Artículo MI #09025410
No. Fabricante 61706
Price$40.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faros Bandit, recargables por USB con LED blanco y rojo
Artículo MI #09025410
No. Fabricante 61706

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$40.72/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    2.7 pulg.
  • Peso
    1.3 oz

Details

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Polímero de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Coyote
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Emisión de luz completa
    45 lm (alto), 10 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.5 horas (alto), 10 horas
  • Características y beneficios
    • Delgado y ligero a 1.3 onzas • Recargable por USB - se carga en aproximadamente 2.5 horas • Modos de parpadeo alto/bajo/emergencia • LED blanco y LED rojo • Luz LED roja para leer mapas y conservar la visión nocturna • Fíjelo al borde de la tapa • Tiempo de funcionamiento de 10 horas en modo bajo
  • Incluye
    Batería, correa elástica para la cabeza, clip, cable USB
  • Color de bombilla LED
    Blanco, rojo
  • Número de Upc del fabricante
    80926617063
  • Salida de luz máxima
    45 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    10 horas
  • Modelo
    Faros recargables
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926617063
  • Garantía
    Dos años

Descripción general

Descripción del fabricante
61706 BANDIT - INCLUYE ELÁSTICO
  • Delgado y ligero, con 1.3 onzas
  • Recargable por USB: se carga en aproximadamente 2.5 horas
  • Modos de flash alto/bajo/emergencia
  • LED blanco y LED rojo
  • Luz LED roja para leer mapas y preservar la visión nocturna
  • Sujételo al borde de la tapa
  • 10 horas de funcionamiento en modo bajo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo