Motion
61714
Faros recargables USB Bandit Pro ligeros y duraderos
Artículo MI #09025413
No. Fabricante 61714
Price$37.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faros recargables USB Bandit Pro ligeros y duraderos
Artículo MI #09025413
No. Fabricante 61714

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.07/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    2.7 pulg.
  • Peso
    1.6 oz

Details

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Polímero de litio
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Emisión de luz completa
    180 lm (alto), 35 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    4.5 horas (alto), 21 horas
  • Características y beneficios
    • Ligero a 1.6 onzas • Recargable por USB - se carga en aproximadamente 3.5 horas • 180 lúmenes • Resistencia a las inclemencias del tiempo de IPX4 y resistencia a los impactos de 2 metros probada • Sujételo al borde de la tapa • Modos Flash alto/bajo/emergencia • Ideal para acampar y actividades al aire libre
  • Incluye
    Batería, cinta elástica para la cabeza, pinza para visera, cable USB
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926617148
  • Salida de luz máxima
    180 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    21 horas
  • Modelo
    Faros recargables
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926617148
  • Garantía
    Dos años

Descripción general

Descripción del fabricante
61714 BANDIT PRO - INCLUYE CABLE USB
  • Ligero, 1.6 onzas
  • Recargable por USB: se carga en aproximadamente 3.5 horas
  • 180 lúmenes
  • IPX4 resistente a las inclemencias del tiempo y 2 metros de resistencia a los impactos probados
  • Sujételo al borde de la tapa
  • Modos de flash alto/bajo/emergencia
  • Ideal para acampar y realizar actividades al aire libre

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo