Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.87 pulg.
- Peso1.2 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaIones de litio
- Color del cuerpoRojo
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de material del cuerpoMetal
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz1150 cd
- Emisión de luz completa250 lm (alto), 50 lm
- Tiempo de ejecución completo1.5 horas (alto), 3.5 horas
- Características y beneficios• 250 lúmenes en un diseño compacto de 4 pulgadas • Transporte diario perfecto • Fíjelo a su bolsillo o sombrero • Para cargar la luz, deslice la cubierta de la cabeza hacia delante para exponer el puerto micro USB. • Estructura de aluminio duradera • Clasificación IPX4 para resistencia al agua • Indicador de carga
- IncluyeBatería, clip para bolsillo, cordón, cable USB
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante80926666023
- Salida de luz máxima250 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento3.5 horas
- ModeloLámpara recargable
- Número de baterías1
- Linterna recargableRecargable
- Características de resistenciaIPX4
- UPC_NO080926666023
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- 250 lúmenes en un diseño compacto de 4 pulgadas
- Transporte diario perfecto
- Engánchalo a tu bolsillo o sombrero
- Para cargar la luz, deslice la cubierta del cabezal hacia delante para exponer el puerto micro USB.
- Construcción duradera de aluminio
- Clasificación IPX4 para resistencia al agua
- Indicador de carga