Motion
66606
Linterna recargable USB MicroStream con bolsillo brillante
Artículo MI #09025471
No. Fabricante 66606
Precio72.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable USB MicroStream con bolsillo brillante
Artículo MI #09025471
No. Fabricante 66606

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.87 pulg.
  • Peso
    1.2 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Color del cuerpo
    Azul
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1150 cd
  • Emisión de luz completa
    250 lm (alto), 50 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.5 horas (alto), 3.5 horas
  • Características y beneficios
    • 250 lúmenes en un diseño compacto de 4 pulgadas • Transporte diario perfecto • Fíjelo a su bolsillo o sombrero • Para cargar la luz, deslice la cubierta de la cabeza hacia delante para exponer el puerto micro USB. • Estructura de aluminio duradera • Clasificación IPX4 para resistencia al agua • Indicador de carga
  • Incluye
    Batería, clip para bolsillo, cordón, cable USB
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926666061
  • Salida de luz máxima
    250 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    3.5 horas
  • Modelo
    Lámpara recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926666061
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
66606 USB DE MICROFLUJO CON CABLE USB DE 5"
  • 250 lúmenes en un diseño compacto de 4 pulgadas
  • Transporte diario perfecto
  • Engánchalo a tu bolsillo o sombrero
  • Para cargar la luz, deslice la cubierta del cabezal hacia delante para exponer el puerto micro USB.
  • Construcción duradera de aluminio
  • Clasificación IPX4 para resistencia al agua
  • Indicador de carga

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good