Motion
68786
Linterna industrial recargable Dualie intrínsecamente segura, magnética, puntual/inundación
Artículo MI #09025536
No. Fabricante 68786
Precio114.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna industrial recargable Dualie intrínsecamente segura, magnética, puntual/inundación
Artículo MI #09025536
No. Fabricante 68786

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$114.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    7.5 pulg.
  • Peso
    7.09 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Resina de polímero
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    11500 cd
  • Emisión de luz completa
    275 lm (alto), 180 lm (med), 105 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    5.5 horas (alto), 7.25 horas (medicamento), 13.5 horas
  • Características y beneficios
    • Clase I, clasificación División 1 • Textura Rocky con punta para un agarre seguro • Interruptores de cabezal doble para una fácil selección del haz • Clip magnético resistente e integrado sin enganches • Clasificación IP67 , hermético al polvo, impermeable hasta 1m durante 30 min • Resistencia a impactos de 2 metros probada • Se recarga completamente en 8 horas
  • Incluye
    Batería
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926687868
  • Salida de luz máxima
    275 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    13.5 horas
  • Modelo
    Linterna portátil con clasificación de seguridad
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IP67
  • Listado UL
    CL I, ZN 0, IIC, Clase III, Exia, código T: T4, Clase I, II, División 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G
  • UPC_NO
    080926687868
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LUZ MAGNÉTICA RECARGABLE DUAL 68786
  • Clase I, clasificación de división 1
  • Textura de puntadas Rocky para un agarre seguro
  • Interruptores de cabezal doble para una fácil selección del haz
  • Clip magnético resistente e integrado sin enganches
  • Clasificación IP67 , resistente al polvo, resistente al agua hasta 1m durante 30 min.
  • Resistencia a impactos de 2 metros probada
  • Se recarga completamente en 8 horas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo