Motion
71700
Linterna JR F-Stop de uso general con deslizador de iluminación de reflector a focalizada
Artículo MI #09025686
No. Fabricante 71700
Precio76.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna JR F-Stop de uso general con deslizador de iluminación de reflector a focalizada
Artículo MI #09025686
No. Fabricante 71700
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
Su precio$76.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Longitud
    6.5 pulg.
  • Peso
    4.4 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    5600 cd
  • Emisión de luz completa
    250 lm (alto), 220 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    6 horas
  • Características y beneficios
    • 220 lúmenes y haz de 150 metros en modo Spot • Versatilidad de la batería (AA - alcalina o de litio) para que siempre tengas un haz cuando lo necesites • Construcción duradera de aluminio con agarre antideslizante • IPX4 resistente al agua • 6.5 pulgadas de largo y perfecto para llevarla a mano • La versátil iluminación de focos e inundaciones lo hace perfecto para tu kit de herramientas • Funciona hasta 10 horas con baterías de litio
  • Incluye
    (2) pilas alcalinas "AA", funda de nylon, clip de bolsillo
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926717008
  • Salida de luz máxima
    250 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    6 horas
  • Modelo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926717008
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
71700 STREAMLIGHT JR. PARADA EN F CON
  • 220 lúmenes y haz de 150 metros en modo Spot
  • Versatilidad de la batería (AA - alcalina o de litio) para que siempre tenga un haz cuando lo necesite
  • Construcción de aluminio duradero con agarre antideslizante
  • IPX4 resistente al agua
  • 6.5 pulgadas de largo y perfecto para llevar en la mano
  • La versátil iluminación de focos e inundaciones lo hace perfecto para su kit de herramientas
  • Funciona hasta 10 horas con baterías de litio