Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaPropiedad exclusiva
- Longitud5.9 pulg.
- Peso5.2 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaIones de litio
- Tensión de la batería3.63 V
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de material del cuerpoMetal
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz12000 cd
- Emisión de luz completa375 lm (alto), 175 lm (med), 80 lm
- Tiempo de ejecución completo2.5 horas (alto), 4.75 horas (medicamento), 9.5 horas
- Características y beneficios• 375 lúmenes y haz de 219 metros (alto) • Cambia al modo bajo durante 9.5 horas de funcionamiento • Diseño compacto de 6" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes • Tamaño más pequeño que se ajusta cómodamente en la funda • Construcción de aluminio duradero y IPX4 resistente al agua • La batería de iones de litio mantiene una carga durante más tiempo de funcionamiento • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscopio
- IncluyeBatería recargable, anillo de agarre, cable de carga de CA 120V/100V
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante80926743090
- Salida de luz máxima375 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento9.5 horas
- ModeloLinterna de mano recargable
- Número de baterías1
- Linterna recargableRecargable
- Características de resistenciaIPX4
- UPC_NO080926743090
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- 375 lúmenes y haz de 219 metros (alto)
- Cambiar al modo bajo durante 9.5 horas de funcionamiento
- Diseño compacto de 6" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes
- Tamaño más pequeño que cabe cómodamente en la funda
- Construcción de aluminio duradero y resistente al agua IPX4
- La batería de iones de litio mantiene la carga durante más tiempo
- Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico