Especificaciones
Detalles
- DescripciónCargador bancario 120V CA (6 unidades)
- Compensación de número de pieza de linterna74302, 74301, 74308, 74350, 74303, 74309, 74304, 74353, 74361, 74300, 74412, 74411, 74420, 74413, 74414, 74419, 74410, 74502, 74501, 74503, 74504, 74536, 74500, 74812, 74811, 74813, 74814, 74819, 74810, 74752, 74751, 74755, 74753, 74509, 74754, 74778, 74750, 74612, 74611, 74621, 74613, 74620, 74614, 74619, 74610, 74851, 74854, 74850
- Nombre comercial de la linternaEstribo
- Número de linternas retenidas6
- Tipos de productosCargador
- UPC_NO080926744004