Motion
74414
Linterna recargable compacta y brillante Strion DS con interruptores dobles
Artículo MI #09025724
No. Fabricante 74414
Precio318.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable compacta y brillante Strion DS con interruptores dobles
Artículo MI #09025724
No. Fabricante 74414

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio318.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    6.4 pulg.
  • Peso
    5.4 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.63 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    12000 cd
  • Emisión de luz completa
    375 lm (alto), 150 lm (med), 40 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.5 horas (alto), 6.25 horas (medicamento), 24 horas
  • Características y beneficios
    • 375 lúmenes y haz de 219 metros en posición alta • Cambia al modo bajo durante 9.5 horas de funcionamiento • Diseño compacto de 6" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes • Tamaño más pequeño que se ajusta cómodamente a la mano, guante u funda • Construcción de aluminio duradero y IPX4 resistente al agua • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico • Cabezal antivuelco que evita que la luz se desplace cuando lo colocas
  • Incluye
    Batería recargable, cable de carga de CC 12V
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926744141
  • Salida de luz máxima
    375 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    24 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926744141
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
74414 STRION DS - 12V CC
  • 375 lúmenes y haz de 219 metros en alta
  • Cambiar al modo bajo durante 9.5 horas de funcionamiento
  • Diseño compacto de 6" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes
  • Tamaño más pequeño que se ajusta cómodamente a la mano, los guantes o la funda
  • Construcción de aluminio duradero y resistente al agua IPX4
  • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico
  • El cabezal antivuelco evita que la luz ruede cuando la colocas