Motion
74755
Linterna recargable Strion LED HL superbrillante y compacta
Artículo MI #09025754
No. Fabricante 74755
Precio270.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable Strion LED HL superbrillante y compacta
Artículo MI #09025754
No. Fabricante 74755

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$270.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    5.9 pulg.
  • Peso
    5.2 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.63 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    12000 cd
  • Emisión de luz completa
    615 lm (alto), 320 lm (med), 160 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.25 horas (alto), 2.5 horas (medicamento), 4.5 horas
  • Características y beneficios
    • 615 lúmenes y haz de 219 metros (alto) • Ideal para buscar en un área extensa o limpiar una habitación • Diseño compacto de 6" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes • Tamaño más pequeño que se ajusta cómodamente en la funda • Construcción de aluminio duradero y resistente al agua IPX4 • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico • Cabezal antivuelco que evita que la luz se desprenda cuando la coloca
  • Incluye
    Batería recargable, cables de carga de 120V/100V CA y 12V CC, (1) soporte
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926747555
  • Salida de luz máxima
    615 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    4.5 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926747555
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
74755 STRION LED HL - 120V/100V
  • 615 lúmenes y haz de 219 metros (alto)
  • Ideal para buscar en un área grande o limpiar una habitación
  • Diseño compacto de 6" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes
  • Tamaño más pequeño que cabe cómodamente en la funda
  • Construcción de aluminio duradero y resistente al agua IPX4
  • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico
  • El cabezal antivuelco evita que la luz ruede cuando la colocas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"