Motion
74811
Linterna recargable compacta de rango descendente Strion DS HPL con interruptores dobles
Artículo MI #09025767
No. Fabricante 74811
Precio264.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable compacta de rango descendente Strion DS HPL con interruptores dobles
Artículo MI #09025767
No. Fabricante 74811

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio264.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    7.56 pulg.
  • Peso
    6.9 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.63 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    44000 cd
  • Emisión de luz completa
    700 lm (alto), 300 lm (med), 40 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.25 horas (alto), 3.5 horas (medicamento), 24 horas
  • Características y beneficios
    • 700 lúmenes y haz de 420 metros en altura • Ideal para buscar en un callejón oscuro o inspeccionar algo desde lejos • Diseño compacto de 7" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes • Construcción de aluminio duradero y IPX4 resistente al agua • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscopio • Soporte de cargador tipo abrazadera que evita la sobrecarga • Batería de iones de litio recargable hasta 1000 veces
  • Incluye
    Batería recargable, cables de carga de 120V/100V CA y 12V CC, (1) soporte
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926748118
  • Salida de luz máxima
    700 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    24 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926748118
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
74811 STRION DS HPL - 120V/100V AC
  • 700 lúmenes y haz de 420 metros en alta
  • Ideal para buscar en un callejón oscuro o inspeccionar algo desde lejos
  • Diseño compacto de 7" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes
  • Construcción de aluminio duradero y resistente al agua IPX4
  • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico
  • Soporte de cargador tipo abrazadera que evita la sobrecarga
  • Batería de iones de litio recargable hasta 1000 veces