Motion
74813
Linterna recargable compacta de rango descendente Strion DS HPL con interruptores dobles
Artículo MI #09025769
No. Fabricante 74813
Precio387.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable compacta de rango descendente Strion DS HPL con interruptores dobles
Artículo MI #09025769
No. Fabricante 74813

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio387.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    7.56 pulg.
  • Peso
    6.9 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.63 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    44000 cd
  • Emisión de luz completa
    700 lm (alto), 300 lm (med), 40 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.25 horas (alto), 3.5 horas (medicamento), 24 horas
  • Características y beneficios
    • 700 lúmenes y haz de 420 metros en altura • Ideal para buscar en un callejón oscuro o inspeccionar algo desde lejos • Diseño compacto de 7" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes • Construcción de aluminio duradero y IPX4 resistente al agua • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscopio • Soporte de cargador tipo abrazadera que evita la sobrecarga • Batería de iones de litio recargable hasta 1000 veces
  • Incluye
    Batería recargable, cable de carga de CA 120V/100V
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926748132
  • Salida de luz máxima
    700 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    24 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926748132
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
74813 STRION DS HPL - 120V/100V AC AC
  • 700 lúmenes y haz de 420 metros en alta
  • Ideal para buscar en un callejón oscuro o inspeccionar algo desde lejos
  • Diseño compacto de 7" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes
  • Construcción de aluminio duradero y resistente al agua IPX4
  • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico
  • Soporte de cargador tipo abrazadera que evita la sobrecarga
  • Batería de iones de litio recargable hasta 1000 veces