Motion
76442
Linterna recargable de seguridad intrínseca PolyStinger LED HAZ-LO
Artículo MI #09025927
No. Fabricante 76442
Precio312.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable de seguridad intrínseca PolyStinger LED HAZ-LO
Artículo MI #09025927
No. Fabricante 76442

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$312.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    10.2 pulg.
  • Peso
    13.5 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Ni-Cd
  • Tensión de la batería
    4.8 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    15000 cd
  • Emisión de luz completa
    130 lm (alto), 50 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    4 horas (alto), 12 horas
  • Características y beneficios
    • 130 lúmenes en altura • Cambie al modo bajo durante 12 horas de funcionamiento • La batería de NiCd es recargable hasta 1000 veces • Construcción de polímero resistente a la corrosión superresistente • Lente de policarbonato irrompible con revestimiento resistente a los arañazos • Clasificación IPX4 para resistencia al agua • Resistencia a impactos de 3 metros probada
  • Incluye
    Batería recargable, cargadores inteligentes de 120V CA/12V CC
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926764422
  • Salida de luz máxima
    130 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    12 horas
  • Modelo
    Linterna portátil con clasificación de seguridad
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Listado UL
    Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D, Clase III, 138°C (T3C), Clase I, II, División 1, Grupos C, D, F y G
  • UPC_NO
    080926764422
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
76442 LED DE POLIESTINGER HAZ-LO -
  • 130 lúmenes a alta
  • Cambiar al modo bajo durante 12 horas de funcionamiento
  • Batería NiCd recargable hasta 1000 veces
  • Construcción de polímero superresistente resistente a la corrosión
  • Lente de policarbonato irrompible con revestimiento resistente a los arañazos
  • Clasificación IPX4 para resistencia al agua
  • Resistencia a impactos de 3 metros probada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo