Motion
76812
Linterna de polímero de doble interruptor recargable LED PolyStinger DS
Artículo MI #09025933
No. Fabricante 76812
Precio320.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de polímero de doble interruptor recargable LED PolyStinger DS
Artículo MI #09025933
No. Fabricante 76812
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
Precio320.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.64 pulg.
  • Peso
    11.9 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    NiMH
  • Tensión de la batería
    3.6 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    28000 cd
  • Emisión de luz completa
    485 lm (alto), 240 lm (med), 120 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3 horas (alto), 5.5 horas (medicamento), 10 horas
  • Características y beneficios
    • 485 lúmenes con luz alta • Haz de 335m ° de largo alcance • Agarre cómodo con interruptores dobles para múltiples opciones de sujeción • Construcción de polímero superresistente • Modo bajo que proporciona un tiempo de funcionamiento extendido de 10h • Clasificación IPX4 para resistencia al agua • Modos alto/medio/bajo/estroboscópico
  • Incluye
    Batería, cable de carga de CC 12V
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926768123
  • Salida de luz máxima
    485 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    10 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926768123
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LED DE 76812 POLISTINGER DS - 12V CC -
  • 485 lúmenes a alta
  • Haz 335m de largo alcance
  • Agarre cómodo con interruptores dobles para múltiples opciones de agarre
  • Construcción de polímero súper resistente
  • El modo bajo proporciona un tiempo de ejecución ampliado de 10h
  • Clasificación IPX4 para resistencia al agua
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo