Motion
812WCB
LLAVE AJUSTABLE AZUL DE 12-INCH®
Artículo MI #09027220
No. Fabricante 812WCB
Precio77.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LLAVE AJUSTABLE AZUL DE 12-INCH®
Artículo MI #09027220
No. Fabricante 812WCB
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
Precio77.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    025582599919
  • UPC_NO
    025582599919

Descripción general

Descripción del fabricante
812WCB LLAVE DE AJUSTE DE 12" ANCHA, CROMADA,
  • Las mordazas anchas ofrecen hasta un 25 % más de capacidad, soportando tuercas y pernos más grandes
  • Las mordazas más largas se agarran mejor y son hasta un 22 % más finas, lo que proporciona un mayor acceso en espacios reducidos
  • Las escalas de medición están grabadas con láser (pulg. en la parte delantera, mm. en la parte trasera) y son útiles para dimensionar tuercas, diámetros de tubos y tuberías
  • El moleteado preciso de 4 hilos mejora la precisión del ajuste
  • El ancho óptimo de la cabeza y las mordazas sin protuberancias permiten la accesibilidad para aplicaciones de difícil acceso
  • Mango cónico ergonómico con cómodas empuñaduras Code Blue®
  • Construcción robusta de acero al cromo vanadio
  • Acabado cromado para la máxima prevención de óxido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo