Motion
SYJ714R-5LZ-02

SMC CORP OF AMERICA
SYJ714R-5LZ-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 24 V CC, 1 solenoide, enchufe L con cable conductor 0.3m, montaje en base, 1/4 con subplaca
Artículo MI #09028728
No. Fabricante SYJ714R-5LZ-02
Precio68.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ714R-5LZ-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 24 V CC, 1 solenoide, enchufe L con cable conductor 0.3m, montaje en base, 1/4 con subplaca
Artículo MI #09028728
No. Fabricante SYJ714R-5LZ-02
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
Precio68.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 con subplaca

Detalles

  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SYJ300-700
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ714R-5LZ-02 VÁLVULA SOLENOIDE ÚNICA, 24
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
  • Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación)
  • Frecuencia de funcionamiento máxima (Hz): 5

También puede gustarle