Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor3.78 l
Details
- Características y beneficios• Mata norovirus y SARM en 30 segundos• Mata el 99.9 % de los gérmenes de las superficies, incluido el virus del resfriado y la gripe• No requiere aclarado en las superficies que están en contacto con los alimentos• Eficacia probada en la mayoría de las superficies duras• Probado científicamente por un tercero para cumplir con estándares estrictos
- FormularioLíquido
- Cantidad del paquete4
Descripción general
Descripción del fabricante
4345-04-CAN00 SÁNIMO DE SURF 3.78L RECARGA
- Mata norovirus y SARM en 30 segundos
- Elimina el 99.9 % de los gérmenes de las superficies, incluido el virus del resfriado y la gripe
- No es necesario enjuagar las superficies que están en contacto con los alimentos
- Eficacia probada en la mayoría de las superficies duras
- Probado científicamente por un tercero para cumplir con estándares estrictos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad