Motion
CPX14246T
1800 rpm, 3 f, 190 V/230 V/380 V/460 V, bastidor 145T , caja TEFC
Artículo MI #09030979
No. Fabricante CPX14246T
Precio2,463.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1800 rpm, 3 f, 190 V/230 V/380 V/460 V, bastidor 145T , caja TEFC
Artículo MI #09030979
No. Fabricante CPX14246T
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
Su precio$2,463.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Caballos de fuerza del motor
    2 hp/1-1/2 hp
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V/230 V/380 V/460 V
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CPX14246T 2HP,1750//1450RPM,3PH,60HZ,

También puede gustarle