Motion
K47X52X27

NTN
K47X52X27

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09031664
No. Fabricante K47X52X27
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K47X52X27

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09031664
No. Fabricante K47X52X27
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    47 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.112 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4547359094152
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18700 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
K47X52X27 JAULA DE UNIDADES