Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla30 pies
- Anchura de la cuchilla2.35 pulg.
- Graduación1/16 pulg.
- Peso1.54 lb
Descripción general
- Tape Measure cuenta con una hoja ancha, resistente y duradera de 13-Foot de altura
- Líneas audaces despejadas y fáciles de leer marcadas en la hoja cada 1/8-Inch
- El revestimiento de nailon resistente, duradero y de alta resistencia protege la impresión de cuchillas y ofrece una vida útil más larga
- El freno de velocidad de retracción controla la velocidad de la cuchilla y protege los dedos de tocar la cuchilla
- Escala de medición impresa en la parte delantera y trasera de la cuchilla para ofrecer versatilidad y abordar diferentes tipos de mediciones
- El gancho doble puede fijar cinta a elementos como postes, conductos, tuberías, etc. en la parte delantera o trasera de la cuchilla para medir con cualquiera de las escalas de medición
- El potente imán del gancho se fija a objetos ferromagnéticos como pernos de acero, puertas, paneles, conductos, etc. para facilitar la medición
- La carcasa resistente a impactos está sobremoldeada con un acabado suave al tacto para un agarre excelente y soporta las demandas del lugar de trabajo
- La correa metálica sujeta firmemente la cinta métrica a cinturones, bolsillos o bolsas
- Tabla de doblado de conductos y guía de diseño 3-Phase impresa en la parte posterior de la cinta para mayor comodidad