Motion
26001
Tijeras para electricistas multiusos
Artículo MI #09031728
No. Fabricante 26001
Precio44.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tijeras para electricistas multiusos
Artículo MI #09031728
No. Fabricante 26001
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
Precio44.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1-7/8 pulg.
  • Altura
    0.5 pulg.
  • Longitud
    6.72 pulg.
  • Peso
    0.265 lb
  • Ancho
    2.75 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero al carbono
  • Tipo de cuchilla
    Serrado
  • Color del mango
    Amarillo
  • Material del mango
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
26001 TIJERAS DE ELECTRICISTA MULTIUSO
  • La muesca de corte de cable en la hoja de tijera proporciona mayor apalancamiento y estabilidad en cortes duros de hasta 14 AWG
  • Las tijeras eléctricas pelan los cables 19 y 23 AWG y tienen una muesca en la punta para desbarbar las cajas eléctricas
  • Cuchillas de acero forjado duraderas de alto carbono que mantienen la nitidez y superan los diseños estampados
  • El mango ergonómico se adapta a una variedad de preferencias de sujeción
  • Fabricado en EE. UU.
  • Los dientes dentados permiten una acción de corte antideslizante
  • Raspador en ambas cuchillas para limpiar el cable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo