Descripción general
- Los bits de potencia de impacto profesional más largos están diseñados para llegar fácilmente a cajas y paneles
- Las cavidades hexagonales tienen un biselado mínimo que aumenta el contacto de la superficie entre la tuerca y el destornillador
- Acero con clasificación de impacto S2 para una vida útil máxima
- Los bits están codificados por colores con el estándar ASME para facilitar la identificación
- Mango hexagonal estándar 1/4-Inch
- Incluye 3, 5/16-Inch impulsores de tuerca de alimentación
- Se puede encontrar a lo largo de otros tamaños y puntas en el Pro Impact Power Bit Set (n.o de cat. n.o 32799)