Motion
55600
Accesorios para el lugar de trabajo - Enfriador
Artículo MI #09031842
No. Fabricante 55600
Precio85.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para el lugar de trabajo - Enfriador
Artículo MI #09031842
No. Fabricante 55600
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
Su precio$85.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.063 pulg.
  • Ancho
    12.094 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Enfriador
  • Aplicación
    Almuerzo, enfriador de alimentos
  • Color
    Gris con naranja
  • Características y beneficios
    • La caja para el almuerzo se mantiene fría hasta 30 horas; el compartimento principal tiene una capacidad de 17-Quart (16.1 l), 18 latas • El refrigerador soporta hasta 300 libras (136.1 kg); no solo lleva este almuerzo, sino que también sirve como un práctico lugar para sentarse • El compartimento de almacenamiento interior, la tapa abre 180 grados para acceder y sostiene objetos como teléfono, medicamentos, llaves, servilletas, utensilios, etc. • La tapa permanece abierta a 90 grados para permitir un acceso ininterrumpido; no hay tapa abatible de acero inoxidable óxido empotrada para albergar botellas de agua de 1 litro • La correa para hombro mantiene la tapa en su lugar mientras la lleva y se convierte fácilmente en un asa • El cierre es compatible con Master Lock® n.o 1 o equivalente (no incluido)
  • Tipo
    Enfriador de caja resistente

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA RESISTENTE 55600 TRADESMAN PRO DE 17-QUART GALÓN C
  • La caja de almuerzo mantiene el frío hasta 30 horas; el compartimento principal tiene una capacidad de 17-Quart (16.1 l), 18 latas
  • El refrigerador soporta hasta 136.1 kg ( 300 libras); no solo lleva este almuerzo, sino que también es un lugar práctico para sentarse
  • En el compartimento de almacenamiento interior, la tapa se abre completamente 180 grados para acceder a artículos como el teléfono, medicamentos, llaves, servilletas, utensilios, etc.
  • La tapa permanece abierta a 90 grados para permitir un acceso ininterrumpido; no hay tapa abatible de acero inoxidable oxidado empotrada para alojar botellas de agua de 1 litro
  • La correa para el hombro mantiene la tapa en su lugar mientras la lleva y se convierte fácilmente en un asa
  • El hasp de bloqueo es compatible con el Master Lock® n.o 1 o equivalente (no incluido)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron