Especificaciones
Dimensiones
- Altura6 pulg.
- Longitud3.25 pulg.
- Peso2.19 lb
- Ancho1.75 pulg.
Descripción general
- Cabezal de repuesto para la cortadora de pernos con mango de fibra de vidrio 24-1/2-Inch (n.o n.o 63124)
- Incluye la hoja, los pernos, los tornillos y las piezas asociadas
- Las mordazas de acero forjado para herramientas de aleación son rectificadas con precisión para un corte seguro y eficiente y una larga vida útil
- Mordazas de corte central multiusos para metales blandos, medios y duros
- Capacidad de corte de material suave y medio de hasta Brinell 300, Rockwell C31
- Capacidad de corte de material duro de hasta Brinell 400, Rockwell C42
- NO para cortar el cable