Motion
16845C
Alambre recubierto Chicago® Grip Guy
Artículo MI #09031966
No. Fabricante 16845C
Precio1,019.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alambre recubierto Chicago® Grip Guy
Artículo MI #09031966
No. Fabricante 16845C
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
Su precio$1,019.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.76 pulg.
  • Longitud
    9.5 pulg.
  • Peso
    6 lb
  • Ancho
    6.75 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
16845C ALAMBRE TIPO CHICO CON REVESTIMIENTO DE AGARRE CHICAGO
  • Perfil de mordaza en diente de sierra agresivo que resiste la acumulación de recubrimiento galvanizado en cables de fibra y EHS
  • La longitud de la mordaza de 5'' aumenta el contacto de la superficie con el cable, minimizando el daño del cable
  • Diseñado para tamaños de cable de 0.218-Inch a 0.55-Inch (5.54 mm a 13.97 mm)
  • Fabricado con acero forjado en caída y tratado térmicamente para una excelente durabilidad con un resorte que cierra el agarre del cable y ayuda a mantener la posición inicial
  • Fabricado en EE. UU.
  • El mango de bloqueo mantiene la mandíbula abierta mientras se coloca el agarre en el cable con una varilla caliente
  • La carga máxima segura es de 8000-Pound (3629 kg)