Especificaciones
Dimensiones
- Altura9.75 pulg.
- Longitud2.56 pulg.
- Peso2.768 lb
- Ancho5.38 pulg.
Descripción general
- Disminuya rápidamente las conexiones de servicio
- Asa añadida para un agarre más sencillo durante el tiro y gancho de seguridad de doble bloqueo para un cómodo cambio entre agarres
- El gancho giratorio de acero forjado tiene una abertura grande y un mango largo para alcanzarlo bajo un aislante
- Carga máxima segura 227 kg (500 libras)
- Fabricado en EE. UU.
- La correa está hecha de tela de nailon resistente
- Todas las piezas metálicas están galvanizadas