Motion
1716-60
Agarre de mordaza paralelo, cable de HDPE de 0.7 a 1.3-Inch
Artículo MI #09031970
No. Fabricante 1716-60
Precio1,524.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarre de mordaza paralelo, cable de HDPE de 0.7 a 1.3-Inch
Artículo MI #09031970
No. Fabricante 1716-60
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
Precio1,524.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.925 pulg.
  • Longitud
    13.05 pulg.
  • Peso
    8.1 lb
  • Ancho
    6.975 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
1716-60 EMPUÑADURA DE MORDAZA PARALELA, 0.7 A 1.3-IN
  • Tira de forma segura del cable recubierto de HDPE, comúnmente conocido como cable de árbol
  • La innovadora superficie de alta tracción sujeta el cable sin dañar la cubierta exterior; tira de los diámetros de cable de 0.7 a 1.3-Inch (1.8 a 3.3 cm)
  • La resistente tecnología de grano de metal duro soporta incluso las condiciones más duras en el lugar de trabajo
  • Carga por resorte para operación con una sola mano y fácil colocación en el conductor
  • Fabricado en EE. UU.
  • Los tipos de cables de árbol comunes incluyen General Cable, sistemas aéreos Hendrix®, conductor Rite Lite BLL y cable cubierto Southwire S2
  • Hendrix® es una marca comercial registrada de Marmon Utility, LLC
  • Southwire® es una marca comercial registrada de Southwire Company, LLC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron