Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Longitud26 pulg.
- Peso15.67 lb
- Ancho6 pulg.
Descripción general
- Engarza hasta 600 MCM de cobre, 350 MCM de aluminio y 477 cables ACSR
- Incluye herramienta, mordaza de crimpado de ranura D3 /troquel fijo O, dos baterías de 4 Ah, cargador y bolsa
- La fuerza hidráulica de 7 toneladas engarza una mayor capacidad más rápido que los modelos similares del mercado
- El indicador luminoso verde confirma que se ha realizado un buen engarce
- Dos luces de trabajo iluminan espacios más oscuros
- Cuchillas de repuesto disponibles
- Funciona con baterías de iones de litio DeWALT 20V (4 Ah)
- Compatible con matrices de estilo W estándar del sector
- DeWALT es una marca comercial registrada de la corporación Black & Decker