Especificaciones
Dimensiones
- Altura9.225 pulg.
- Longitud17.1 pulg.
- Peso10.98 lb
- Ancho9.788 pulg.
Detalles
- Tipo de herramientaKit
Descripción general
Descripción del fabricante
DATOS PROTEC. VDV VDV001-833 Y COAXIAL KI
- Todas las herramientas necesarias para instalar cables coaxiales y de par trenzado, incluyendo:
- Maletín de herramientas de transporte ligero VDV ProTech de 12 compartimentos organizativos para piezas pequeñas y una sección grande y abierta para herramientas manuales
- Pelador de cable coaxial - 2-Level, radial (VDV110-061)
- Engarzadora de compresión, lateral, multiconector (VDV211-063)
- Engarce modular compacto de trinquete (VDV226-107)
- Cortadora multicable Klein-Kurve® (63020)
- Corte de caída libre de acero inoxidable (2100-8)
- Funda de alivio de tensión para RJ45 enchufes modulares de datos (VDV824-632) - Paquete de 10
- Enchufes de datos modulares para RJ45 - CAT5e (VDV826-628) - Paquetes de 10 (2x)
- Enchufes de datos modulares para RJ45 - CAT6 (VDV826-603) - Paquete de 25