Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.025 pulg.
- Longitud13.725 pulg.
- Peso1.438 lb
- Ancho8.775 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioKit remoto
- EstándaresCertificación CE
Descripción general
- Pruebe, asigne e identifique hasta 8 ubicaciones en un solo paso
- Reduce el tiempo de pruebas e identificación a la mitad
- Incluye: 7 cables remotos Test-n-Map™n.o 2 - n.o 8), 8 adaptadores F coaxiales macho a empuje hembra, cables de prueba puente 8 RJ45 , cable de prueba de verificación remota Test-n-Map™18 pulgadas), bolsa con cremallera
- Los cables de puente incluidos conectan los mandos a distancia Test-n-Map™ tomas de pared
- Utilice el cable de prueba de verificación remota Test-n-Map™incluido) para realizar una prueba de validación u otro cable de al menos dos pies de longitud
- Requiere Commander™ Scout® Pro LT o Scout® Pro 2 Tester, que se venden por separado
- La bolsa con cremallera mantiene todas las piezas en un solo lugar
- Cordura® es una marca comercial registrada de INVISTA