Motion
09394
ANILLO DE ELEVACIÓN 10000LB TRACCIÓN CENTRAL 1"-8 X 1.29 HORQUILLA ESTÁNDAR
Artículo MI #09032610
No. Fabricante 09394
Precio526.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ANILLO DE ELEVACIÓN 10000LB TRACCIÓN CENTRAL 1"-8 X 1.29 HORQUILLA ESTÁNDAR
Artículo MI #09032610
No. Fabricante 09394
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
Su precio$526.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    7.5 lb
  • Límite de carga de trabajo
    10000 lb

Detalles

  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Tipo
    ANILLO DE ELEVACIÓN
  • UPC_NO
    697886612412
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE ELEVACIÓN 09394 10000LB TRACCIÓN CENTRAL
  • Diseñado para levantar en ángulos
  • Fácil conexión y desconexión de la carga
  • Material de aleación de acero para mayor resistencia
  • Acabado de óxido negro resistente a la corrosión