Motion
09485
ANILLO DE ELEVACIÓN 7000KG TRACCIÓN CENTRAL M30-3.5 X 66 HORQUILLA ESTÁNDAR
Artículo MI #09032634
No. Fabricante 09485
Precio1,076.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ANILLO DE ELEVACIÓN 7000KG TRACCIÓN CENTRAL M30-3.5 X 66 HORQUILLA ESTÁNDAR
Artículo MI #09032634
No. Fabricante 09485
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
Precio1,076.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    14.11 lb
  • Límite de carga de trabajo
    7000 kg

Detalles

  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Tipo
    ANILLO DE ELEVACIÓN
  • UPC_NO
    697886640828
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE ELEVACIÓN 09485 7000KG TRACCIÓN CENTRAL
  • Diseñado para levantar en ángulos
  • Fácil conexión y desconexión de la carga
  • Material de aleación de acero para mayor resistencia
  • Acabado de óxido negro resistente a la corrosión
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good