Motion
23975
ANILLO DE ELEVACIÓN, 4200KG FORJADO, M24-3 x 38
Artículo MI #09032680
No. Fabricante 23975
Precio782.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ANILLO DE ELEVACIÓN, 4200KG FORJADO, M24-3 x 38
Artículo MI #09032680
No. Fabricante 23975
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
Precio782.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    7.2 lb
  • Límite de carga de trabajo
    4200 kg

Detalles

  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Tipo
    ANILLO DE ELEVACIÓN
  • UPC_NO
    697886641665
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
23975 ANILLO DE ELEVACIÓN, 4200KG FORJADO, M24-3
  • Diseñado para levantar en ángulos
  • Fácil conexión y desconexión de la carga
  • Material de aleación de acero para mayor resistencia
  • Acabado de óxido negro resistente a la corrosión

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"