Motion
60115
ALMOHADILLA DE POLIETILENO DE 3-1/2" X 12" PARA TRABAJOS PESADOS
Artículo MI #09032696
No. Fabricante 60115
Precio40.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE POLIETILENO DE 3-1/2" X 12" PARA TRABAJOS PESADOS
Artículo MI #09032696
No. Fabricante 60115
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
Precio40.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    1 pie
  • Peso
    0.045 lb
  • Ancho
    3.5 pulg.

Detalles

  • Color
    NEGRO
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Nombre de la imagen
    Almohadilla de polietileno.png
  • Número de Upc del fabricante
    697886391812
  • Material
    POLIÉSTER
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Marca comercial
    LIFT-ALL®
  • UPC_NO
    697886391812
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE POLIETILENO DE 60115 3-1/2" X 12" PARA TRABAJOS PESADOS
  • Fácil de mover y de colocar.
  • Se utiliza en eslingas de trama y conjuntos de amarre.
  • Diseñado para proteger contra bordes de carga y cargas abrasivas.
  • Anchos de red de 1" y 2".

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"