Motion
61202
CORREA DE CABRESTANTE DE POLIÉSTER CON GANCHO PLANO LOAD HUGGER DE 4" X 30'
Artículo MI #09032703
No. Fabricante 61202
Precio44.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CORREA DE CABRESTANTE DE POLIÉSTER CON GANCHO PLANO LOAD HUGGER DE 4" X 30'
Artículo MI #09032703
No. Fabricante 61202
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
Precio44.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Peso
    4.6 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886612023
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5000 lb
  • Clase de producto
    9V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Adición sugerida
    6FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    15000 lb
  • UPC_NO
    697886612023
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DE CARGA DE GANCHO PLANO DE 61202 4" X 30'
  • Flexible, se adapta a la carga para un mejor control
  • La cincha suave y ancha ayuda a proteger la carga de daños
  • Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA
  • Usar con cabestrante para una fijación de carga rápida y sencilla

También puede gustarle