Motion
10T210X5

LIFT-ALL
10T210X5

ESLINGA DE MALLA 10" X 5 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #09032891
No. Fabricante 10T210X5
Precio1,570.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
10T210X5

ESLINGA DE MALLA 10" X 5 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #09032891
No. Fabricante 10T210X5

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,570.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    40.8 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    24000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    12000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886643805
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    12000 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886643805
  • Capacidad vertical 90
    12000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
10T210X5 10" X 5 FT TRI/TRI 10GAWIRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"