Motion
10T212X5

LIFT-ALL
10T212X5

ESLINGA DE MALLA 10" X 5 PIES TRI/TRI 12GAWIRE
Artículo MI #09032912
No. Fabricante 10T212X5
Precio1,679.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
10T212X5

ESLINGA DE MALLA 10" X 5 PIES TRI/TRI 12GAWIRE
Artículo MI #09032912
No. Fabricante 10T212X5
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
Precio1,679.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    38.8 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    16000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    8000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886644017
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    8000 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886644017
  • Capacidad vertical 90
    8000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
10T212X5 10" X 5 FT TRI/TRI 12GAWIRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"