Motion
10T212X6

LIFT-ALL
10T212X6

ESLINGA DE MALLA 10" X 6 PIES TRI/TRI 12GAWIRE
Artículo MI #09032913
No. Fabricante 10T212X6
Precio1,841.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
10T212X6

ESLINGA DE MALLA 10" X 6 PIES TRI/TRI 12GAWIRE
Artículo MI #09032913
No. Fabricante 10T212X6
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
Precio1,841.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    45.2 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    16000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    8000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886644024
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    8000 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886644024
  • Capacidad vertical 90
    8000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
10T212X6 10" X 6 FT TRI/TRI 12GAWIRE

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good