Motion
112312SEB

LIFT-ALL
112312SEB

1-1/2"-6 X 3-1/2" ARGOLLA DE HOMBRO WLL 21,000-LBS @ FACTOR DE 5:1 DISEÑO
Artículo MI #09032964
No. Fabricante 112312SEB
Precio241.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
112312SEB

1-1/2"-6 X 3-1/2" ARGOLLA DE HOMBRO WLL 21,000-LBS @ FACTOR DE 5:1 DISEÑO
Artículo MI #09032964
No. Fabricante 112312SEB
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
Precio241.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    7.77 lb

Detalles

  • Color
    PLATA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886644574
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    21,000-LBS. @90°, FACTOR DE 5:1 DISEÑO lb
  • UPC_NO
    697886644574
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
112312SEB 1-1/2"-6 X 3-1/2" HOMBRO
  • Hombro
  • 5:1 Factor de diseño
  • Capacidad nominal: 21,000 lb

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"