Motion
112637EEX11

LIFT-ALL
112637EEX11

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X37 E/E 1-1/2" X 11 PIES
Artículo MI #09033016
No. Fabricante 112637EEX11
Precio1,113.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
112637EEX11

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X37 E/E 1-1/2" X 11 PIES
Artículo MI #09033016
No. Fabricante 112637EEX11
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
Precio1,113.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    11 pies
  • Peso
    76.96 lb
  • Límite de carga de trabajo
    42000 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    84000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    32000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886645090
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
112637EEX11 1-1/2" X 11 FT E/E 6X37
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle