Motion
112637ETX30

LIFT-ALL
112637ETX30

1-1/2" X 30 PIES E/T 6X37 IWRC PERMALOC ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO
Artículo MI #09033058
No. Fabricante 112637ETX30
Precio2,267.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
112637ETX30

1-1/2" X 30 PIES E/T 6X37 IWRC PERMALOC ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO
Artículo MI #09033058
No. Fabricante 112637ETX30
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
Precio2,267.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    156 lb
  • Límite de carga de trabajo
    42000 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    84000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    32000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886645526
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
112637ETX30 1-1/2" X 30 FT E/T 6X37
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno